Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI150677
Cod. Produttore
150677
Cod. EAN
8012199666167

Informazioni di prodotto

  • Serie: INTERLINK
  • Supporto per 4 moduli
  • Mostrina finitura grigio
  • Per torrette modulari
  • Bifacciale
  • Compatibile Matix - Magic
  • Montaggio rapido
  • Materiale resistente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto modulare a incasso per torrette elettriche con 4 poli più mostrina, progettato per installazioni orizzontali in canaline da incasso per apparecchi. Realizzato per garantire un montaggio semplice e sicuro senza cornice di montaggio, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto stabile e funzionale. La struttura è compatibile con sistemi modulari, offrendo versatilità e resistenza per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: supporto 4 moduli Matix - Magic e mostrina di finitura colore grigio chiaro per torrette modulari bifacciali

colore

Grigio

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Serie

INTERLINK

Produttore

Supporto torrette 4 moduli Matix Magic incasso grigio