Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE42852
Cod. Produttore
42852
Cod. EAN
8016692856148

Informazioni di prodotto

Supporto TDMOS-35 BK, ideale per cavi da 25 A, combina funzionalità e design in un prodotto resistente e versatile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla forma a graffetta senza dentatura
  • Materiale plastico resistente per una lunga durata
  • Design compatto che semplifica l'organizzazione dei cavi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Organizzazione efficiente dei cavi, riducendo ingombri
  • Estetica elegante con finitura nera adatta a ogni ambiente
  • Contribuisce a un impianto più ordinato e sicuro
Il CE42852 è un supporto di alta qualità progettato per cavi da 25 A, realizzato in plastica resistente. La sua elegante finitura nera si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Con una forma di graffetta e senza dentatura, offre una soluzione pratica e versatile per l'organizzazione dei cavi. Questo supporto è ideale per chi cerca funzionalità e design in un unico prodotto. Perfetto per applicazioni elettriche, unisce robustezza e stile, rendendolo un elemento essenziale per ogni installazione.

lunghezza

25 mm

diametro filo

8 mm

diametro del cavo

8 mm

tipo di montaggio

inserire

colore

nero

materiale

plastica

esecuzione

forma di graffetta

Produttore

Supporto TDMOS-35 BK plastica resistente cavi 25 A organizzazione elettrica design compatto nero