Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE990103
Cod. Produttore
990103
Cod. EAN
8016692560359

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Supporto STM di montaggio
  • Compatibilità: Per SNAP990103
  • Classe ETIM: EC002248
  • Utilizzo: Materiale di marcatura
  • Serie: CE990103
Supporto di montaggio realizzato in plastica resistente, progettato per l’utilizzo con sistemi Snap. Questo componente garantisce un fissaggio sicuro e stabile, facilitando l’installazione e la gestione dei materiali elettrici. La sua struttura leggera ma robusta assicura durabilità nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: SUPPORTO STM DI MONTAGGIO PER SNAP990103 CEMBRE SPA Classe Etim: EC002248 - Supporto per materiale di marcatura

materiale

Plastica

Produttore

Supporto montaggio STM per SNAP SM-15 automazione industriale