Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16812
Cod. Produttore
GW16812
Cod. EAN
8011564274822

Informazioni di prodotto

SUPPORTI ST.ITALIANO 12P
Chorus - serie civile Accessori di installazione - Ampia varietà  di accessori di installazione per tutti i dispositivi modulari e per le placche della serie CHORUS. Placche stagne con membrana ergonomica da 2 a 4 posti. Placche autoportanti per profilati e pannelli. Plance da tavolo e da parete. Scatole da parete e contenitori autoportanti protetti e stagni. Supporti per scatole rettangolari, tonde e quadrate. Coperture per scatole da incasso da 2 a 6 posti per operazioni di tinteggiatura e finitura.

esecuzione

incassato

tipo di montaggio

fissaggio con vite

tipo di montaggio degli inserti moduli

dietro

direzione di montaggio

verticale

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

12

con viti

adatto per installazione a incasso

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS

superficie

non trattato

Produttore

SUPPORTO STANDARD ITALIANO - 6+6 (sovrapposti) POSTI - CHORUSMART