Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16808
Cod. Produttore
GW16808
Cod. EAN
8011564274815

Informazioni di prodotto

SUPPORTI ST.ITALIANO 8P
Chorus - serie civile Accessori di installazione - Ampia varietà  di accessori di installazione per tutti i dispositivi modulari e per le placche della serie CHORUS. Placche stagne con membrana ergonomica da 2 a 4 posti. Placche autoportanti per profilati e pannelli. Plance da tavolo e da parete. Scatole da parete e contenitori autoportanti protetti e stagni. Supporti per scatole rettangolari, tonde e quadrate. Coperture per scatole da incasso da 2 a 6 posti per operazioni di tinteggiatura e finitura.

esecuzione

incassato

tipo di montaggio

fissaggio con vite

tipo di montaggio degli inserti moduli

dietro

direzione di montaggio

verticale

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

8

con viti

adatto per installazione a incasso

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS

superficie

non trattato

Produttore

SUPPORTO STANDARD ITALIANO - 4+4 (sovrapposti) POSTI - CHORUSMART