Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16821
Cod. Produttore
GW16821
Cod. EAN
8011564274839

Informazioni di prodotto

SUPPORTI ST.INTERNAZIONALE 2P
Chorus - serie civile Accessori di installazione - Ampia varietà  di accessori di installazione per tutti i dispositivi modulari e per le placche della serie CHORUS. Placche stagne con membrana ergonomica da 2 a 4 posti. Placche autoportanti per profilati e pannelli. Plance da tavolo e da parete. Scatole da parete e contenitori autoportanti protetti e stagni. Supporti per scatole rettangolari, tonde e quadrate. Coperture per scatole da incasso da 2 a 6 posti per operazioni di tinteggiatura e finitura.

esecuzione

incassato

tipo di montaggio

fissaggio a uncino

tipo di montaggio degli inserti moduli

dietro

direzione di montaggio

verticale

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

con viti

adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm

adatto per installazione a incasso

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS

superficie

non trattato

Produttore

Supporti stagna installazione serie Chorus 2 posti per scatole rettangolari e tonde