Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVZ06
Cod. Produttore
XVZ06
Cod. EAN
3606487130451

Informazioni di prodotto

Supporto di montaggio universale, Harmony XV4/XV6/XVB7, staffa pieghevole in plastica, grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa staffa pieghevole fa parte delle gamme Harmony XVB7, XV6 e XV4, colonne luminose modulari progettate per facilitare l'assemblaggio da parte del cliente. È progettato per montare una colonna luminosa a vari angoli (le viti di fissaggio sono incluse). La staffa pieghevole XVZ06 è per l'ingresso dei cavi dal basso. Deve essere dotato di un tubo del diametro di 25 mm, da acquistare separatamente. Questo prodotto ha un grado di protezione IP40. Realizzato in plastica grigio scuro, misura 94 mm di altezza e pesa 123 g. La staffa pieghevole può essere combinata con tubi di alluminio da 25 mm di diametro, adattatori per il montaggio di base e una staffa di montaggio a parete. La gamma Harmony di colonne luminose è caratterizzata da un design elegante che integra LED a basso consumo energetico per massimizzare la luminosità riducendo al minimo il consumo energetico.

colore

Altro

materiale

Plastica

Serie

Harmony XVB7

Produttore

Supporto staffa pieghevole universale plastica grigio per colonne luminose Harmony XV4 XV6 XVB7 montaggio angolare IP40