Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE350576
Cod. Produttore
350576
Cod. EAN
3414971194274

Informazioni di prodotto

  • Materiale: ZnMg (lega Zinco-magnesio)
  • Spessore: 1,2 mm
  • Peso: 0,054 kg
  • Dimensioni: 92x80 mm
  • Norma: EN 10 346
  • Finitura: Rivestimento ZnMg
  • Classe resistenza corrosione: Classe 8 / IEC 61537
  • Serie: ZF31
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto per scatola di derivazione realizzato in acciaio con fissaggio a vite, progettato per l'installazione su canaline portacavi di varie gamme, inclusa la serie ZF31. Il supporto presenta una configurazione orizzontale/verticale e offre un'ottima resistenza meccanica e durabilità grazie al materiale in acciaio di spessore 1,2 mm. Le dimensioni precise e i fori predisposti facilitano il montaggio e l'adattamento a diverse configurazioni di impianto elettrico, garantendo una solida ancoraggio della scatola di derivazione. Questo prodotto è ideale per applicazioni di gestione cavi e installazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: SBDN supporti scatole derivazione - finitura ZnMg=Rivestimento in lega Zinco-magnesio

Tipologia

Orizzontale/verticale

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

larghezza della piastra

92 mm

altezza della piastra

80 mm

Serie

ZF31

Produttore

Supporto scatola derivazione SBDN zincato ZnMg canalizzazioni