Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE350575
Cod. Produttore
350575
Cod. EAN
3414971194243

Informazioni di prodotto

  • Materiale: DX51D Z275 Galvanizzato
  • Spessore: 1,2 mm
  • Dimensioni: 92x88 mm
  • Finitura: PG-GS
  • Classe resistenza corrosione: 3 IEC 61537
  • Compatibilità gamme: CF, HDF, G-MINI, ZF31
  • Installazione: Viti BTRCC 6x12
  • Serie: ZF31
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto per scatola di derivazione orizzontale/verticale realizzato in acciaio zincato a nastro con spessore di 1,2 mm. Il fissaggio avviene tramite viti, garantendo una solida installazione. La struttura è progettata per offrire resistenza alla corrosione di classe 3 secondo la normativa IEC 61537, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Le dimensioni compatte e i fori predisposti facilitano il montaggio e l'inserimento della scatola di derivazione all'interno di sistemi di gestione cavi. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto robusto e di qualità certificata. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: SBDN supporti scatole derivazione - finitura PG-GS=Galvanizzazione continua pre-fabbricazione mediante processo Sendzimir

Tipologia

Orizzontale/verticale

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

larghezza della piastra

92 mm

altezza della piastra

80 mm

Serie

ZF31

Produttore

Supporto scatola derivazione SBDN galvanizzato installazione canalizzazioni