Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG10502
Cod. Produttore
10502
Cod. EAN
3303430105022

Informazioni di prodotto

SUPPORTO QUADRI PRESE 18+1 MOD

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo prodotto Kaedra è un supporto per il centralino. È compatibile con i centralini Kaedra. È destinata a installazioni nuove o per ristrutturazione di edifici residenziali. È compatibile con 1 fila di 18 moduli da 18 mm. Le dimensioni totali sono (W) 560 mm x (H) 700 mm x (D) 410 mm. Peso: 1,659 kg.

tipo di accessori

telaio di montaggio

Serie

Kaedra_Quadri_Stagni_e_Centralini

Produttore

Supporto metallico ripiegabile per quadri prese Kaedra 18 moduli