› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Supporto piastra rimovibile per estrattori M160-250 elettrico

Cod. Rexel BTI9002SD/RE
Cod. Produttore 9002SD/RE
Cod. EAN 8012199756073

Informazioni principali

  • Serie: MAS
  • Supporto per M160-250
  • Con differenziale rimovibile
  • Estrabili verticali
  • Attacchi posteriori
  • Compatibile con telaio

Descrizione del prodotto

Piastra rimovibile in acciaio zincato, progettata per garantire protezione e resistenza nelle applicazioni elettriche. La struttura perforata facilita l’installazione e il fissaggio, assicurando una perfetta integrazione con i componenti M160-M250. La finitura zincata offre una protezione efficace contro la corrosione, rendendo il prodotto ideale per ambienti industriali e impianti elettrici che richiedono durabilità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Supporto per M160-250 con differenziale rimovibili o estraibili verticali con attacchi posteriore per telaio

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

600 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

MAS

Supporto piastra rimovibile per estrattori M160-250 elettrico