Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBRACS
Cod. Produttore
ZBRACS
Cod. EAN
3606480673559

Informazioni di prodotto

SUPPORTO PER PULSANTIERA MOBILE- PLASTICA - GRIGIO SCURO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: "Questo prodotto fa parte della gamma Harmony XB5R, un'offerta di pulsanti wireless e senza batteria da Ø22 mm." "Questo supporto per tubo o parete è un accessorio per scatola mobile." "L'involucro è realizzato in policarbonato e disponibile in grigio scuro. Le sue dimensioni sono 57.8mm (larghezza) x 75.5mm (profondità) x 84mm (altezza). Pesa 0,064 kg." "È ideale per i sistemi di trasporto automobilistici e logistici, per il riempimento di bottiglie, per pallettizzatrici e per macchine per l'imballaggio. È adatto anche per l'illuminazione e l'apertura di porte." "Questo prodotto è compatibile con ZBRM21 e ZBRM22." "Libertà totale di posizionare o spostare il pulsante wireless ovunque. Dispositivi senza batteria per assenza di manutenzione, ricarica e riciclo." "I dispositivi wireless senza batteria universali Harmony sono compatibili con gli attuatori Harmony XB4-XB5 da Ø 22 mm."

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Harmony Wireless Push buttons / Ecosystem

Produttore

SUPPORTO PER PULSANTIERA MOBILE- PLASTICA - GRIGIO SCURO