Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDZ5MS10
Cod. Produttore
DZ5MS10
Cod. EAN
3389110557053

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Montaggio: Su struttura e piastra
  • Supporto guida DIN: Sì
  • Supporto barra terra: Sì
  • Quantità confezione: Set da 10
  • Serie: PanelSeT SM
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Si tratta di una staffa di supporto combinata in verticale adatta per i quadri elettrici PanelSeT SFN, Spacial SF e Spacial SM. Questo prodotto consente l'installazione di una guida DIN e di una striscia di terra su diversi piani, per ridurre al minimo i raggi dei cavi. È progettato per essere installato direttamente sulla struttura verticale e/o mediante piastre di montaggio. È realizzato in acciaio zincato. Il kit contiene 10 staffe.

larghezza

10 mm

altezza

30 mm

profondità

70 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

PanelSeT SM