Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI150675
Cod. Produttore
150675
Cod. EAN
8012199653266

Informazioni di prodotto

  • Serie: LivingLight
  • Moduli supportati: 4
  • Colore: Grigio chiaro
  • Tipo: Supporto + mostrina
  • Applicazione: Torrette
  • Compatibilità: LivingLight
  • Materiale: Non specificato
  • Uso: Interno

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto a incasso orizzontale per torrette elettriche con mostrina integrata, progettato per l’installazione in canali da incasso. Realizzato per ospitare quattro moduli in orizzontale, garantisce un montaggio stabile e sicuro senza cornice aggiuntiva. Ideale per applicazioni elettriche residenziali e commerciali, combina funzionalità e design essenziale per un’integrazione armoniosa negli ambienti. Adatto per sistemi modulari, facilita l’organizzazione e la protezione dei componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: supporto e mostrina 4 moduli LivingLight - grigio chiaro

colore

Grigio

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Serie

INTERLINK LIVINGLIGHT

Produttore

Supporto mostrina 4 moduli LivingLight incasso pavimento