› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

SUPPORTO MORSETTIERE-PER GUIDA DIN

Cod. Rexel LE004811
Cod. Produttore 004811
Cod. EAN 3245060048112

Informazioni principali

  • Tipo: Supporto morsettiere
  • Montaggio: Su guida DIN
  • Compatibilità: Tutte le morsettiere
  • Uso: Universale
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Serie: LE004811
  • Applicazione: Profilati

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto universale che permette di montare tutte le morsettiere su profilati

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

129,5 mm

altezza

23 mm

profondità

12 mm

tipo di collegamento

Senza viti

con protezione dal contatto

SUPPORTO MORSETTIERE-PER GUIDA DIN