› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

SUPPORTO MORSETTIERE-BARRA PIATTA 1

Cod. Rexel LE004819
Cod. Produttore 004819
Cod. EAN 3245060048198

Informazioni principali

  • Dimensioni: 12 x 2 mm
  • Materiale: Barretta piatta
  • Compatibile con: Morsettiere IP 2x
  • Compatibile con: Morsettiere universali
  • Fornitura: Venduta a metri
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: LE004819

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Barretta piatta 12 x 2 mm. fornita a metri, riceve le morsettiere IP 2x e le morsettiere universali

Caratteristiche tecniche

larghezza

2 mm

Tipologia

Piatto

altezza

12 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

1000 mm

corrente nominale In

100 A

SUPPORTO MORSETTIERE-BARRA PIATTA 1