Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVZ100T
Cod. Produttore
XVZ100T
Cod. EAN
3606487130567

Informazioni di prodotto

Supporto di montaggio universale, Harmony XV4/XV6/XVB7, staffa metallica L e tubo in alluminio da 100 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa staffa L fa parte delle gamme Harmony XVB7, XV6 e XV4, colonne luminose modulari progettate per facilitare l'assemblaggio da parte del cliente. Grazie al design semplice ed elegante, questa staffa consente il facile assemblaggio delle basi della colonna luminosa. La staffa XVZ100T comprende un supporto in acciaio per il passacavi inferiore e un tubo in alluminio color argento integrato. Il tubo è alto 100 mm e diametro 25 mm. Questo prodotto ha un grado di protezione IP23. Pesa 332 g. La gamma Harmony di colonne luminose è caratterizzata da un design elegante che integra LED a basso consumo energetico per massimizzare la luminosità riducendo al minimo il consumo energetico.

colore

Altro

materiale

Metallo

Serie

Harmony XVB7

Produttore

Supporto montaggio universale staffa L tubo alluminio 100 mm Harmony colonne luminose IP23