Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVZ11
Cod. Produttore
XVZ11
Cod. EAN
3606487130499

Informazioni di prodotto

Supporto di montaggio universale, Harmony XV4/XV6/XVB7, piastra di fissaggio in metallo, nera

Documentazione tecnica

Supporto di montaggio universale in metallo di colore nero, progettato per garantire una fissaggio solido e affidabile. Realizzato in alluminio, questo zoccolo di fissaggio presenta un design modulare che offre flessibilità nella selezione e nell'installazione. Con un'altezza di 33 mm e ingresso cavi nella parte inferiore, è compatibile con i prodotti delle serie Harmony XV4, XV6 e XVB7. Il prodotto è resistente e adatto ad ambienti con grado di protezione IP66 e UL type 12, assicurando durata e sicurezza anche in condizioni difficili. La confezione include guarnizione e viti per un montaggio completo e facilitato. Descrizione del produttore: Questa piastra di fissaggio fa parte delle gamme Harmony XVB7, XV6 e XV4, colonne luminose modulari progettate per facilitare l'assemblaggio da parte del cliente. È progettato per facilitare il montaggio di un modulo base con ingresso dei cavi dal basso (sono incluse una guarnizione e viti di fissaggio). La piastra di fissaggio XVZ11 deve essere dotata di un tubo del diametro di 25 mm, da acquistare separatamente. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Realizzato in metallo nero, misura 33 mm di altezza e pesa 117 g. La piastra di fissaggio è compatibile con i tubi di alluminio XVZ100, XVZ250, XVZ400 e XVZ800. La gamma Harmony di colonne luminose è caratterizzata da un design elegante che integra LED a basso consumo energetico per massimizzare la luminosità riducendo al minimo il consumo energetico.

colore

Nero

materiale

Metallo

Serie

Harmony XVB7

Produttore

Supporto montaggio universale metallico nero per colonne luminose IP66