Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVZ01
Cod. Produttore
XVZ01
Cod. EAN
3606487130406

Informazioni di prodotto

Supporto di montaggio universale, Harmony XV4/XV6/XVB7, zoccolo di fissaggio in plastica, grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo supporto di fissaggio fa parte delle gamme Harmony XVB7, XV6 e XV4, colonne luminose modulari progettate per facilitare l'assemblaggio da parte del cliente. È progettato per facilitare il montaggio di un modulo base con ingresso dei cavi dal basso (sono incluse una guarnizione e viti di fissaggio). La piastra di fissaggio XVZ01 deve essere dotata di un tubo di diametro 25 mm, da acquistare separatamente. Questo prodotto ha un grado di protezione IP65. Realizzato in plastica grigio scuro, misura 33 mm di altezza e pesa 42 g. La piastra di fissaggio è compatibile con i tubi di alluminio XVZ100, XVZ250, XVZ400 e XVZ800. La gamma Harmony di colonne luminose è caratterizzata da un design elegante che integra LED a basso consumo energetico per massimizzare la luminosità riducendo al minimo il consumo energetico.

colore

Altro

materiale

Plastica

Serie

Harmony XVB7

Produttore

Supporto montaggio universale Harmony XV4 XV6 XVB7 zoccolo fissaggio plastica grigio IP65

€ 14,85 x 1 pz.
(pz.)