Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVZ400
Cod. Produttore
XVZ400
Cod. EAN
3606487130536

Informazioni di prodotto

Supporto di montaggio universale, Harmony XV4/XV6/XVB7, Alluminio Ø25mm tubo 400mm, argento

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo tubo di montaggio fa parte delle gamme Harmony XVB7, XV6 e XV4, colonne luminose modulari progettate per facilitare l'assemblaggio da parte del cliente. Questo tubo, con ingresso dei cavi dal basso, consente il facile assemblaggio delle colonne luminose. Il tubo XVZ400 è in alluminio color argento. Misura 400 mm di altezza, ha un diametro di 25 mm e pesa 156 g. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Sono disponibili sia il montaggio su base che il montaggio a parete in diverse dimensioni. Per semplificare il montaggio, sono disponibili piastre e staffe di fissaggio per l'acquisto separato. La gamma Harmony di colonne luminose è caratterizzata da un design elegante che integra LED a basso consumo energetico per massimizzare la luminosità riducendo al minimo il consumo energetico.

colore

Altro

materiale

Metallo

Serie

Harmony XVB7

Produttore

Supporto montaggio universale alluminio 400mm Ø25mm per colonne luminose Harmony IP66 argento

€ 18,75 x 1 pz.
(pz.)