› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Supporto montaggio pannello DIN 36 moduli 1000x800 mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUKD1080K
Cod. Produttore KD1080K
Cod. EAN 8015646736109

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1000x800 mm (HxL)
  • Montaggio: Supporti per pannelli DIN
  • Moduli DIN: 36 moduli x 5 file
  • Serie: SR2 Accessories
  • Normativa: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Standard: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Standard: BS EN IEC 62208:2023
  • Grado protezione: Secondo BS EN 60529

Descrizione del prodotto

Supporto di montaggio per pannelli DIN di dimensioni 1000x800 mm (altezza x larghezza), progettato come telaio monitor in metallo di colore grigio. Questo telaio è realizzato in metallo resistente, garantendo robustezza e durata nel tempo. È indicato per l’installazione all’interno di quadri elettrici, facilitando il fissaggio e il supporto dei componenti DIN in modo sicuro e stabile. Il design è conforme alle normative IEC 61439-1-2/IEC 62208, assicurando la compatibilità con le direttive di bassa tensione europee. La struttura è ottimizzata per un montaggio preciso e agevole, ideale per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Supports for assembly of DIN panels ( 36 DIN mod. x 5 rows) 1000x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

50 mm

Tipologia

Telaio monitor

altezza

30 mm

profondità

980 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1000 mm

Serie

SR2 Accessories

Supporto montaggio pannello DIN 36 moduli 1000x800 mm