› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Supporto montaggio pannello DIN 25 moduli 800x600 mm quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUKD8060K
Cod. Produttore KD8060K
Cod. EAN 8015646736062

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x600 mm (H x L)
  • Montaggio: Supporti per pannelli DIN
  • Moduli DIN: 25 mod. x 4 file
  • Serie: SR2 Accessories
  • Normativa: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Normativa: BS EN IEC 62208:2023
  • Grado protezione: IP secondo BS EN 60529
  • Direttiva: 2014/35/EU Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Supporto di montaggio per pannello DIN 800x600 mm (HxL) realizzato in metallo resistente di colore grigio. Questo telaio monitor è progettato per garantire un'installazione sicura e stabile all'interno di quadri elettrici, assicurando conformità alle normative IEC 61439-1-2/IEC 62208 e alla Direttiva Bassa Tensione della Comunità Europea 2006/95/CE. Il design robusto e funzionale facilita l'organizzazione e il fissaggio dei componenti elettrici, ottimizzando lo spazio disponibile e migliorando l'efficienza dell'impianto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Supports for assembly of DIN panels ( 25 DIN mod. x 4 rows) 800x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

50 mm

Tipologia

Telaio monitor

altezza

30 mm

profondità

790 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

800 mm

Serie

SR2 Accessories

Supporto montaggio pannello DIN 25 moduli 800x600 mm quadro elettrico