› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Supporto montaggio pannello DIN 14 moduli 500x400 mm quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUKD5040K
Cod. Produttore KD5040K
Cod. EAN 8015646736024

Informazioni principali

  • Dimensioni: 500x400 mm (HxL)
  • Moduli DIN: 14 x 2 file
  • Serie: SR2 Accessories
  • Normativa: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Normativa: BS EN IEC 62208:2023
  • Protezione: IP secondo BS EN 60529
  • Applicazione: Supporto per pannelli DIN
  • Materiale: Custodie e accessori SR2

Descrizione del prodotto

Supporto di montaggio per pannelli DIN 500x400 mm, modello TUKD5040K, appartenente alla famiglia Telaio monitor. Realizzato in metallo resistente, presenta una finitura grigio chiaro che garantisce un aspetto professionale e una buona durabilità nel tempo. Questo supporto è progettato per facilitare l'installazione e il fissaggio dei pannelli elettrici su guide DIN, assicurando stabilità e sicurezza all'interno di quadri elettrici. La struttura è compatibile con i sistemi SR2 Accessories ed è conforme alle normative IEC 61439-1-2/IEC 62208, garantendo standard elevati di sicurezza e affidabilità. La sua robustezza e precisione lo rendono ideale per applicazioni elettriche industriali e civili, offrendo una soluzione efficiente per l'organizzazione e il montaggio dei componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Supports for assembly of DIN panels ( 14 DIN mod. x 2 rows) 500x400mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

400 mm

Tipologia

Telaio monitor

altezza

500 mm

profondità

480 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

400 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

500 mm

Serie

SR2 Accessories

Supporto montaggio pannello DIN 14 moduli 500x400 mm quadro elettrico