› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Supporto montaggio pannelli DIN 36 moduli 1200x800 mm industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUKD1280K
Cod. Produttore KD1280K
Cod. EAN 8015646736147

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1200x800 mm (HxL)
  • Moduli DIN: 36 mod x 6 file
  • Tipo: Supporto montaggio pannelli
  • Serie: SR2 Accessories
  • Normativa: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Protezione: IP secondo BS EN 60529
  • Materiale: Struttura robusta
  • Applicazione: Quadri e pannelli DIN

Descrizione del prodotto

Supporto di montaggio per pannelli DIN con dimensioni 1200x800 mm (altezza x larghezza), appartenente alla famiglia dei telai monitor. Realizzato in metallo di colore grigio, garantisce robustezza e durata nel tempo. Progettato per l'installazione di quadri elettrici conformi alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208, assicurando elevati standard di sicurezza e affidabilità. Questo telaio è ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono una struttura solida e ben definita per il montaggio di componenti elettrici e dispositivi di controllo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Supports for assembly of DIN panels ( 36 DIN mod. x 6 rows) 1200x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

50 mm

Tipologia

Telaio monitor

altezza

30 mm

profondità

1180 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1200 mm

Serie

SR2 Accessories

Supporto montaggio pannelli DIN 36 moduli 1200x800 mm industriale