› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Supporto montaggio pannelli DIN 25 moduli 5 file 1000x600 mm quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUKD1060K
Cod. Produttore KD1060K
Cod. EAN 8015646736086

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1000x600 mm (HxL)
  • Supporto per montaggio pannelli DIN
  • Capacità: 25 moduli DIN x 5 file
  • Serie: SR2 Accessories
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme armonizzate: EN IEC 61439-2, 62208, 60529
  • Grado di protezione: secondo EN 60529
  • Materiale: custodie per quadri modulari

Descrizione del prodotto

Il telaio monitor TUKD1060K è un supporto di montaggio per pannelli DIN di dimensioni 1000x600 mm (altezza x larghezza), realizzato in metallo di colore grigio. Progettato per l'installazione all'interno di quadri elettrici, garantisce robustezza e affidabilità, assicurando una base stabile per il fissaggio dei componenti elettrici. Questo telaio è parte integrante del sistema modulare SR2, conforme alle normative IEC 61439-1-2/IEC 62208, ed è ideale per applicazioni che richiedono una struttura resistente e durevole, facilitando la gestione e l'organizzazione dei dispositivi elettrici all'interno del quadro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Supports for assembly of DIN panels ( 25 DIN mod. x 5 rows) 1000x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Telaio monitor

altezza

1000 mm

profondità

1000 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1000 mm

Serie

SR2 Accessories

Supporto montaggio pannelli DIN 25 moduli 5 file 1000x600 mm quadro elettrico