› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Supporto montaggio pannelli DIN 25 moduli 1200x600 mm quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUKD1260K
Cod. Produttore KD1260K
Cod. EAN 8015646736123

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1200x600mm (HXL)
  • Modulo DIN: 25 mod. x 6 file
  • Tipo: Supporto montaggio pannelli
  • Serie: SR2 Accessories
  • Normativa: EN IEC 61439-2:2021
  • Grado protezione: IP secondo EN 60529
  • Direttiva: Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: Custodie per quadri

Descrizione del prodotto

Il supporto di montaggio su pannello DIN 1200x600 mm (H x L) TUKD1260K è un telaio monitor realizzato in metallo di colore grigio, progettato per l’installazione e il fissaggio di componenti elettrici all’interno di quadri elettrici. Questo supporto è robusto e garantisce una struttura stabile per l’alloggiamento dei dispositivi, facilitando l’organizzazione interna del quadro. È compatibile con la serie SR2 e consente un montaggio sicuro e conforme alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208, assicurando qualità e affidabilità nelle applicazioni di bassa tensione. La finitura in metallo grigio conferisce resistenza e durabilità nel tempo, ideale per ambienti industriali e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Supports for assembly of DIN panels ( 25 DIN mod. x 6 rows) 1200x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

50 mm

Tipologia

Telaio monitor

altezza

30 mm

profondità

1180 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1200 mm

Serie

SR2 Accessories

Supporto montaggio pannelli DIN 25 moduli 1200x600 mm quadro elettrico