Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVZ09
Cod. Produttore
XVZ09
Cod. EAN
3606487130505

Informazioni di prodotto

Supporto di montaggio, Harmony XV6/XVB7, staffa di montaggio a parete, grigia

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa staffa di montaggio a parete fa parte delle gamme Harmony XV6 e XVB7, colonne luminose modulari progettate per facilitare l'assemblaggio da parte del cliente. È progettato per montare una colonna luminosa sul supporto verticale (include una guarnizione e quattro viti di fissaggio). La staffa XVZ09 è di plastica grigia scura. Misura 87 mm di altezza e pesa 50 g. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Questa staffa di montaggio a parete non può essere combinata con le staffe L XVZ100T e XVZ250T. La gamma Harmony di colonne luminose è caratterizzata da un design elegante che integra LED a basso consumo energetico per massimizzare la luminosità riducendo al minimo il consumo energetico.

colore

Altro

materiale

Plastica

Serie

Harmony XVB7

Produttore

Supporto montaggio a parete plastica grigia per colonne luminose Harmony XV6/XVB7 IP66 resistente ambienti gravosi

€ 22,36 x 1 pz.
(pz.)