Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI506LSA
Cod. Produttore
506LSA
Cod. EAN
8012199496559

Informazioni di prodotto

Supporto a 6 moduli - per scatola art. 506L

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto modulare MATIX progettato per l’installazione di 6 moduli orizzontali e 6 moduli verticali, ideale per impianti elettrici modulari. Realizzato per il montaggio con viti e dotato di scatola da incasso, garantisce una fissaggio sicuro e stabile. Il supporto è compatibile con inserti modulabili, facilitando la personalizzazione e l’espansione degli impianti elettrici. Adatto per applicazioni che richiedono un’organizzazione ordinata e funzionale dei componenti elettrici, offre affidabilità e versatilità nell’installazione. Descrizione del produttore: supporto a 6 moduli - per scatola art. 506L e per placche art. 506L/6A/ e art. AM4806..

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

6

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

con scatola da incasso

Serie

MATIX

Produttore

Supporto modulare MATIX 6 moduli orizzontali e verticali per impianti elettrici modulari

€ 4,23 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info