Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI150676
Cod. Produttore
150676
Cod. EAN
8012199666150

Informazioni di prodotto

  • Supporto 4 moduli Matix - Magic
  • Mostrina finitura grigio antracite
  • Per torrette bifacciali modulari
  • Serie: INTERLINK
  • Configurazione 4 poli + terra
  • Materiale resistente e durevole
  • Installazione semplice e rapida
  • Adatto a uso industriale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto per torrette elettriche con montaggio a incasso, progettato per l’installazione orizzontale in canali da incasso per apparecchi. Realizzato per ospitare quattro moduli in orizzontale, garantisce una soluzione compatta e funzionale per il collegamento e la protezione dei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un supporto robusto e preciso senza cornice di montaggio, assicurando facilità d’installazione e integrazione negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: supporto 4 moduli Matix - Magic e mostrina di finitura grigio antracite per torrette modulari bifacciali

colore

Antracite

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Serie

INTERLINK

Produttore

Supporto modulare 4 moduli Matix Magic torrette bifacciali