Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI150672
Cod. Produttore
150672
Cod. EAN
8012199648255

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Supporto 4 moduli
  • Compatibilità: Luna e LivingLight
  • Tipo: Torrette bifacciali
  • Serie: INTERLINK|LUNA
  • Moduli: 4 moduli
  • Applicazione: Supporto + mostrina
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Uso: Installazioni elettriche

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto di montaggio orizzontale per torrette elettriche Luna a 4 moduli, progettato per l’installazione a incasso in canali da incasso per apparecchi. Realizzato in materiale resistente e di colore bianco, assicura un fissaggio stabile senza cornice di montaggio. Ideale per applicazioni elettriche modulari, garantisce un’integrazione perfetta e una finitura pulita negli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: supporto e mostrina 4 moduli Luna e LivingLight per torrette bifacciali

colore

Bianco

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Serie

INTERLINK LUNA

Produttore

Supporto modulare 4 moduli Luna LivingLight incasso pavimento