› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Supporto M4 630 rimovibile verticale per armadi modulari

Cod. Rexel BTI9003S/RE
Cod. Produttore 9003S/RE
Cod. EAN 8005543577363

Informazioni principali

  • Tipo: supporto M4 630
  • Montaggio: rimovibile/estraibile
  • Attacchi: posteriore per telaio
  • Compatibilità: art. 9059TR/TN
  • Serie: MAS

Descrizione del prodotto

Piastra Megatiker 630 rimovibile in acciaio zincato, caratterizzata da una struttura perforata che garantisce una facile installazione e un'eccellente protezione della superficie. Progettata per applicazioni elettriche, offre robustezza e durabilità, assicurando affidabilità negli ambienti industriali e civili. La finitura zincata protegge efficacemente contro la corrosione, rendendo il prodotto ideale per l'uso in condizioni di lavoro impegnative. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Supporto per M4 630 rimovibili o estraibili verticali con attacchi posteriore per telaio art. 9059TR/TN

Caratteristiche tecniche

larghezza

150 mm

altezza

400 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

MAS

Supporto M4 630 rimovibile verticale per armadi modulari