Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI120006
Cod. Produttore
120006
Cod. EAN
8012199124575

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Supporto 2 moduli
  • Applicazione: Serie LivingLight
  • Uso: Canali e colonne
  • Serie: INTERLINK
  • Moduli: 2
  • Tipo: Staffa di supporto
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
INTERLINK - Staffa di supporto 2 moduli progettata per il montaggio a incasso in canali da incasso per apparecchi. Realizzata in materiale plastico resistente, di colore giallo, questa staffa consente un fissaggio stabile e sicuro di componenti elettrici modulari. La configurazione orizzontale con due moduli garantisce versatilità nell’installazione, facilitando l’integrazione in impianti elettrici domestici e industriali. Ideale per applicazioni che richiedono un supporto affidabile senza cornice di montaggio, assicura praticità e funzionalità nel settore dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: supporto per l\'installazione della serie civile LivingLight in canali e colonne - 2 moduli

colore

Giallo

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

Serie

INTERLINK

Produttore

Supporto LivingLight 2 moduli per canali e colonne