Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSCCDINLG75
Cod. Produttore
NSYSCCDINLG75
Cod. EAN
3606480184246

Informazioni di prodotto

Supporto isolante cavi 75mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set di 10 supporti in plastica per cavi per cassette PanelSeT Il supporto cavi è lungo 75 mm e consente di fissare 5 cavi al massimo utilizzando fascette Fissato su guide simmetriche da 35 mm o su una guida a C mediante clip o viti Profondità: 70 mm L'altezza è di 40 mm Peso netto: 0,18 kg

colore

Nero

larghezza

75 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

40 mm

profondità

70 mm

numero RAL

9005

materiale

Plastica

Serie

PanelSeT CRN