Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSCCDINLG14
Cod. Produttore
NSYSCCDINLG140
Cod. EAN
3606480184239

Informazioni di prodotto

Supporto isolante cavi 140mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set di 10 supporti in plastica per cavi per cassette PanelSeT Il supporto cavi è lungo 140 mm e consente di fissare max 9 cavi mediante fascette Fissato su guide simmetriche da 35 mm o su una guida a C mediante clip o viti La profondità è di 50 mm L'altezza è di 40 mm Peso netto: 0,32 kg

colore

Nero

larghezza

140 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

40 mm

profondità

50 mm

numero RAL

9005

materiale

Plastica

Serie

PanelSeT CRN