Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG81949
Cod. Produttore
81949
Cod. EAN
3303430819493

Informazioni di prodotto

Supporto IP65 per frutti serie civile AVE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto IP65 per frutti serie civile AVE

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

Tipologia

Altro

senza alogeni

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK09

Adatto per classe di protezione (IP)

IP65

larghezza dell'apparecchio

65 mm

altezza dell'apparecchio

85 mm

profondità dell'apparecchio

45,2 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

2

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

Kaedra_Box___Kaedra_MC

Produttore

Supporto IP65 per frutti serie civile AVE