Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIEVTL43.00
Cod. Produttore
EVTL43.00
Cod. EAN
6430064490334

Informazioni di prodotto

  • Materiale supporto: acciaio verniciato
  • Installazione: a pavimento
  • Classe protezione: IP54
  • Resistenza urti: IK10
  • Compatibilità: stazioni Ensto Wallbox
  • Temperatura ambiente: -25°C +50°C
  • Serie: ENSTO
  • Connessioni: per EVB100B e EVB200B

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto di installazione a pavimento per Wallbox Ensto, modello EVTL43.00, realizzato in acciaio dolce verniciato a polvere con finitura RAL7021 “Antracite”. Progettato per garantire una solida e stabile base di montaggio, è conforme alla normativa IEC 61851-1:2019. Il supporto è resistente agli agenti atmosferici con grado di protezione IP54 e offre una protezione elevata contro gli urti con classe IK10. È ideale per installazioni su palo, permettendo un fissaggio sicuro e duraturo della stazione di ricarica per veicoli elettrici in ambienti esterni. Paese di produzione: Estonia Descrizione del produttore: Piedistallo accessorio per l’installazione ed il fissaggio a pavimento delle stazioni di ricarica Ensto Wallbox (EVB100B-A4BC) – (EVB200B-A4BC) – (EVB200EBB4BC).

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Fondamenta

Accessorio

Produttore

Supporto installazione pavimento per wallbox ricarica veicoli elettrici