Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI120035
Cod. Produttore
120035
Cod. EAN
8012199678207

Informazioni di prodotto

Supporto 4 moduli Matix - Magic

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto per montaggio a incasso orizzontale, progettato per l'installazione in canali da incasso per apparecchi. Realizzato per ospitare moduli elettrici con configurazione a 4 poli, garantendo stabilità e sicurezza nell'assemblaggio. Il design modulare consente un'integrazione efficiente nei sistemi elettrici, ideale per applicazioni che richiedono un supporto affidabile e compatto. Adatto per un'unità orizzontale, senza cornice di montaggio inclusa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: supporto 4 moduli Matix - Magic

colore

Nero

larghezza

124 mm

altezza

80 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Serie

INTERLINK

Produttore

Supporto incasso 4 moduli TT Matix Magic per civile residenziale

€ 8,52 x 1 pz.