Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI120032
Cod. Produttore
120032
Cod. EAN
8012199124803

Informazioni di prodotto

Supporto per 2 moduli LivignLight nelle colonne Interlink Office

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto da incasso orizzontale per moduli elettrici, progettato per l’installazione in canaline da incasso per apparecchi. Realizzato per ospitare due moduli affiancati, garantisce un montaggio stabile e sicuro senza necessità di cornice aggiuntiva. Ideale per applicazioni elettriche integrate, assicura compatibilità e funzionalità in impianti residenziali e commerciali, offrendo una soluzione affidabile e di qualità per il fissaggio modulare. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: supporto per 2 moduli LivignLight nelle colonne Interlink Office e nei canali angolari 80x80mm

colore

Antracite

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

Serie

INTERLINK LIVINGLIGHT

Produttore

Supporto incasso 2 moduli LivingLight colonne Interlink Office