Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIH4703
Cod. Produttore
H4703
Cod. EAN
8012199740454

Informazioni di prodotto

Supporto a 3 moduli AXOLUTE in resina caricata vetro, progettato per ottimizzare l'installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Materiali resistenti per una maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto
  • Compatibilità con interruttori modulari standard
  • Possibile risparmio energetico grazie a un’installazione efficiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
supporto in resina caricata vetro a 3 moduli

con viti

con scatola da incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

3

tipo di montaggio

fissaggio con vite

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

tipo di montaggio degli inserti moduli

davanti

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

superficie

non trattato

Produttore

Supporto in resina caricata vetro a 3 moduli

€ 4,30 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info