Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSOFLINSFWALLBR
Cod. Produttore
OFLINSFWALLBRACK
Cod. EAN
4099854252426

Informazioni di prodotto

OFFICE LINEAR ACCESSORIES WALL BRACKET
Descrizione del produttore: Accessori per il montaggio di Office Linear. Caratteristiche del prodotto: Fatto di acciaio. Vantaggi del prodotto: Installazione facile. 5 anni di garanzia.

larghezza

39 mm

lunghezza

45 mm

altezza/profondità

38 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Serie

OFFICE LINEAR ACCESSORIES

Produttore

Supporto in acciaio per illuminazione lineare Office Linear montaggio rapido e sicuro con garanzia 5 anni

€ 8,68 x 1 pz.