› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Supporto fisso verticale M160-250 per installazioni elettriche

Cod. Rexel BTI9002S
Cod. Produttore 9002S
Cod. EAN 8012199756042

Informazioni principali

  • Descrizione: MAS - PIASTRA ATT FISSI POST M250 M
  • Supporto per M160-250 fissi verticali
  • Attacchi posteriori per telaio 9061T/TN
  • Compatibile con telaio 9081T/TN
  • Serie: MAS
  • Quantità consigliata 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Piastra di fissaggio realizzata in acciaio zincato, progettata per garantire resistenza e durabilità nel tempo. Il materiale zincato assicura una protezione efficace contro la corrosione, rendendo il prodotto ideale per applicazioni elettriche in ambienti che richiedono robustezza e affidabilità. La struttura perforata facilita il montaggio e l’installazione, offrendo praticità e versatilità nell’uso. Questo componente è pensato per supportare fissaggi stabili e sicuri, contribuendo alla qualità complessiva degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Supporto per M160-250 fissi verticali con attacchi posteriore per telaio art. 9061T/TN o 9081T/TN

Caratteristiche tecniche

larghezza

200 mm

altezza

400 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

MAS

Supporto fisso verticale M160-250 per installazioni elettriche