Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-00437
Cod. Produttore
151-00437
Cod. EAN
4031026313184

Informazioni di prodotto

Supporto fissaggio vite/perni HDM25

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Perfetto allineamento col cavo grazie al disegno ad H. Prefissaggio della clip grazie allo speciale supporto. Per fascette con larghezza fino a 12,7 mm. Elevata coppia di serraggio grazie alla boccola in metallo. Facile manutenzione del cablaggio, basta sostituire la fascetta. Svilippata inizialmente per l'utilizzo nell'industria pesante/automobili, questi prodotti possono essere utilizzati in un'ampia gamma di mercati e applicazioni dove i fasci di cavi necessitano di fissaggio Heavy Duty.

colore

Nero

larghezza

19,3 mm

altezza

16,7 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

12,7 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

36,3 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Avvitare e ribadire

diametro del foro di fissaggio

6,2 mm

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Serie

HDM Series

Produttore

Supporto fissaggio vite/perni HDM25 per fascette fino 12,7 mm uso industriale heavy duty