› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Supporto fissaggio M160-250 differenziali fissi verticale installazione elettrica

Cod. Rexel BTI9002SD
Cod. Produttore 9002SD
Cod. EAN 8012199756066

Informazioni principali

  • Descrizione: Supporto fissaggio M160-250
  • Attacchi: Posteriore per telaio
  • Compatibilità: Art. 9062T/TN o 9082T/TN
  • Serie: MAS
  • Tipo: Piastra attacco fissi
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Piastra di fissaggio posteriore realizzata in acciaio zincato, progettata per garantire robustezza e resistenza alla corrosione. Dotata di fori perforati per un facile montaggio e adattabilità, assicura una protezione efficace della superficie e una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Supporto per fissaggio M160-250 con differenziale fissi verticali con attacchi posteriore per telaio art. 9062T/TN o 9082T/TN

Caratteristiche tecniche

larghezza

200 mm

altezza

600 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

MAS

Supporto fissaggio M160-250 differenziali fissi verticale installazione elettrica