Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-27010
Cod. Produttore
151-27010
Cod. EAN
5022660020759

Informazioni di prodotto

Supporto fissaggio a vite 25x17 nero LKC

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Con forma ricurva per un supporto cavo addizionale. Facile da installare con vite o rivetto. Ottima resistenza alle vibrazioni. Progettati specificatamente per sostenere i fasci di cavi più pesanti, questi supporti a sella possono essere utilizzati in molteplici settori, dalla produzione di macchine agricole ai camion. Offrono un fissaggio ottimale e possono essere utilizzati con un'ampia varietà di fascette di cablaggio per cavi pesanti di larghezza fino a 13 mm.

colore

Nero

larghezza

17 mm

altezza

13,5 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

8 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

25 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Avvitare e ribadire

diametro del foro di fissaggio

5,5 mm

temperatura di impiego

-40 ... 85 °C

Serie

LKC Series

Produttore

Supporto fissaggio a vite 25x17 nero per cavi pesanti settore agricolo e trasporti