Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLENN47995
Cod. Produttore
ENN47995
Cod. EAN
3295150479951

Informazioni di prodotto

Supporti per fascette larghezza max 9 mm, base filettata M7x1,5 nero - [prezzo per 100 pz]

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il supporto per fascette Mureva FIX, codice ENN47995, utile per il fissaggio di fascette da 9 mm di larghezza, è la soluzione ideale per installazioni sia da interno che da esterno. Questo dispositivo ha una resistenza alla lacerazione di 20 daN. Fornito in un set di 100 pezzi.

adatto per larghezza fascetta fino a

9 mm

tipo di fissaggio

tassello a innesto

colore

nero

qualità del materiale

poliammide

temperatura di impiego

-40 °C

diametro del foro di fissaggio

8 mm

materiale

plastica

Serie

Mureva_Tube_and_Fix

Produttore

Supporti per fascette larghezza max 9 mm, base filettata M7x1,5 nero