Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI94000SNR
Cod. Produttore
94000SNR
Cod. EAN
8005543499313

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Supporto aggancio pettini
  • Installazione: Guida DIN
  • Applicazione: Quadri MAS160
  • Serie: TIFAST
  • Compatibilità: PetTini EASY 125
  • Materiale: Supporto robusto
  • Uso: Montaggio rapido
  • Tipo: Supporto EASY e pettini

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto EASY 125 in plastica di colore grigio, progettato per il fissaggio e l’organizzazione di componenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il design funzionale consente un montaggio semplice e sicuro, ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Supporto per aggancio PETTINI su guida DIN per installazione in quadri MAS160

colore

Grigio

Tipologia

Altro

numero RAL

7035

materiale

Plastica

Produttore

Supporto aggancio pettini guida DIN per quadri MAS160