› Distribuzione elettrica › Strumenti di Monitoraggio › Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam.

SUPPORTO DOPPIO CON NASTRO TEND. IN

Cod. Rexel DEH123116
Cod. Produttore 123116
Cod. EAN 4013364147966

Informazioni principali

  • Tipo: Supporto doppio
  • Materiale: Alta qualità
  • Funzione: Nastro tenditore
  • Applicazione: Elettrica
  • Design: Pratico e robusto
  • Stabilità: Eccezionale
  • Uso: Professionale
  • Serie: DEH123116

Descrizione del prodotto

Il DEH123116 è un supporto doppio progettato per garantire una stabilità eccezionale. Realizzato in materiali di alta qualità, questo supporto è dotato di un nastro tenditore integrato, ideale per applicazioni elettriche. La sua robustezza e funzionalità lo rendono un elemento essenziale per chi cerca efficienza e sicurezza. Con un design pratico, il DEH123116 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro, offrendo prestazioni affidabili per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il DEH123116 è un supporto doppio progettato per garantire una stabilità eccezionale. Realizzato in materiali di alta qualità, questo supporto è dotato di un nastro tenditore integrato, ideale per applicazioni elettriche. La sua robustezza e funzionalità lo rendono un elemento essenziale per chi cerca efficienza e sicurezza. Con un design pratico, il DEH123116 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro, offrendo prestazioni affidabili per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

materiale

acciaio inossidabile (A2)

superficie

non trattato

SUPPORTO DOPPIO CON NASTRO TEND. IN