Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI150716
Cod. Produttore
150716
Cod. EAN
8012199779782

Informazioni di prodotto

  • Serie: INTERLINK
  • Supporto DIN 2 moduli 1+1
  • Indice protezione IP20/IP40/IP52
  • Resistenza urti IK 08
  • Materiale: PC, ferro zincato, zamak
  • Resistenza schiacciamento 3000 N
  • Temperatura uso -5°C a +35°C
  • Conformità norma CEI EN50085-1

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto DIN modulare per dispositivi da 2 moduli (1+1), progettato per l'installazione in cassette da pavimento. Realizzato in policarbonato resistente e privo di alogeni, garantisce protezione IP20 intorno al passacavo, IP40 nell'area di collegamento e IP52 tra il bordo del supporto e il pavimento grazie a una guarnizione in gomma. Il prodotto offre elevata resistenza meccanica con grado di protezione IK08 e capacità di sopportare carichi fino a 3000 N. Adatto per ambienti con temperature di utilizzo da -5 °C a +35 °C, è resistente ai raggi UV e autoestinguente secondo gli standard CEI EN50085-1. Ideale per montaggio modulare DIN in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: supporto per installazione apparecchi modulari DIN 2 moduli (1+1) da utilizzare in torrette a scomparsa art. 150701/2/3/4/5/6

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra adattatrice

Accessorio

Serie

INTERLINK

Produttore

Supporto DIN 2 moduli 1+1 per torrette a scomparsa civile residenziale