Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBSP2
Cod. Produttore
ZBSP2
Cod. EAN
3606481194237

Informazioni di prodotto

Supporto di protezione rigido trasparente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il coperchio in plastica rigida trasparente Harmony XB5 di Schneider Electric fornisce un grado di protezione IP65 IP67 alle porte di collegamento installate a pannello. Questo supporto di protezione protegge le porte USB e RJ45 dalla polvere e dall'acqua grazie al suo grado di protezione IP65 IP67; il prodotto è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

esecuzione della superficie

non pertinente

adatto per grado di protezione (IP)

IP67

materiale

plastica

impiego

USB

forma costruttiva

piatto

forma della lente

tondo

diametro di montaggio

22 mm

diametro

22 mm

Serie

Harmony XB5

Produttore

Supporto di protezione rigido trasparente

€ 15,70 x 1 pz.
(pz.)