Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04208
Cod. Produttore
04208
Cod. EAN
3303430042082

Informazioni di prodotto

Supporto di fissaggio guida DIN per cassetta G H80

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto di fissaggio per guida DIN con altezza di 80 mm, progettato per garantire un montaggio stabile e sicuro di componenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un supporto robusto e preciso per la guida DIN. Facilita l'organizzazione e il fissaggio ordinato dei dispositivi elettrici su quadri e pannelli.

altezza

80 mm

larghezza

47 mm

profondità

20 mm